サンプラテック
スピッツ(滅菌済)
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。電子線滅菌仕様。
仕様
滅菌済
内容量
1ケース(1000個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mL)
外径(Φmm)
全長(mm)
材質
キャップ
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972737
4131
2.5/5/10
16.4
100
ポリスチレン
押蓋
4131
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60972746
4132
2.5/5/10
16.2
103
アクリル
捻子蓋
4132
¥
41,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60972764
4134
0.2~10
16.4
108
ポリエチレン
捻子蓋
4134
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60972773
4135
37386
15.8
101
アクリル
押蓋
4135
¥
37,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60972782
4136
目盛なし
15.8
100
ポリスチレン
押蓋
4136
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60972791
4137
37386
16.4
100
ポリプロピレン
押蓋
4137
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60972807
4138
37386
16.4
100
ポリプロピレン
押蓋
4138
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60972816
4130
2.5/5/10
16.4
100
アクリル
押蓋
4130
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60972755
12-D
0.2~10
16.4
103
ポリエチレン
押蓋
4133
¥
22,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください