曜日別特売

ポリテナーコック付

ポリテナーコック付 - サンプラテック
(6件のレビュー)

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。

仕様PPコック:25A取付、中栓付材質PE(ポリエチレン)・コック:PP容量(L)20目盛なし口数片口ノズルなしコックあり中栓ありねじ山1”取手あり内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
口内径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60973963264120L細口51345×190×420
5,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60973972264220L広口96345×175×435
5,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60973972
2022-06-01
用途: 業務用洗剤の希釈に使っています
サービス業

使用し始めて半年たちますが今のところ漏れなど起きておらず満足です。

対象商品 : 60973963
2022-03-30
用途: LLC用に購入も、除草剤用の水タンクに。

工場での使用のため購入したが除草剤用の水タンクに最適。メインの使用はもっぱら軽トラ荷台での作業用です。丈夫な作りで安心です。

対象商品 : 60973972
2021-06-10
用途: 農作業
農・林・水産業

マニアックな品ぞろえのモノタロウなので、大変助かってます。
液肥を入れて、田んぼに使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 60973972
2019-06-08
用途: キャンピングカーの予備水タンクで使用
運輸・通信業

コック付きなので排水処理をするのに効率がよくなり、作業が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60973972
2019-02-25
用途: 液体洗剤入れに使用
中央リネンサプライ株式会社製造業

上部の広口が大きくて洗剤の補充がしやすく作業性が良い。タンクも20L
と大きい為一度の補充で数日間使用できるので良い。コックも指一本でも開閉できるタイプで使いやすい。

対象商品 : 60973963
2018-09-21
用途: フルード貯蓄

ブレーキフルードを貯蓄しているが、特段問題無く使用出来ている。
コックの強度に不安があり、今後使用しているうちに折れないか心配。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
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
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする