安全バット

安全バット - サンプラテック
(1件のレビュー)

安全バットは間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理・収納ができます。材質は塩化ビニル製です。

トラスコ品番418-2260型番2389外寸法(縦×横×高さ)(mm)390×295×50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609746112389
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974611
2021-10-13
用途: 試薬の収納保管
製造業

薬品棚に置いて試薬の整理・収納に使用していますが、高さが低めで試薬ラベルが見えることで取り出しやすいことが最大の利点。それでいてホールドされているので転倒防止機能も
果たしている。また凹凸がないのでラベル表示できる点もとても良くおすすめ商品。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする