曜日別特売
モノタロウ

銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用

銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 - モノタロウ銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 - モノタロウ
(41件のレビュー)

ONとOFFが色で識別できるので便利。
これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。

用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。適合12Φ用内容量1個
注意
※サイズによってはご使用頂けないスイッチがあります。サイズをよく確認の上ご購入お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60993177MO-TBA002
89
98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 工作のスイッチ表示として
その他業種

いろいろ探してみましたが、昭和な感じがとても良いです。

対象商品 : 60993177
2024-09-11
用途: スイッチ

現在のトグルスイッチに文字板がないため購入しました。使用には問題なく装着できました。

対象商品 : 60993177
2023-10-05
用途: YECトルグスイッチの銘板として・・・
有限会社加賀

YECトルグスイッチの銘板交換用として購入しました。こちらの銘板は、オンオフが色分けされて分かりやすいです。今回はオーナー様希望で元の銘板で使いませんでしたが、値段も手ごろでお勧めですよ。

対象商品 : 60993177
2023-11-17
用途: スイッチの確認
建設業・工事業

1枚から販売されていましたので大変に助かりました。

対象商品 : 60993177
2022-09-10
用途: 個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット

スイッチにすっぽりとはまりますのでシローとでも取り付けやすい。

対象商品 : 60993177
2022-07-29
用途: 試作装置に使用
松本技研製造業

安価のため、購入しました。トグルスイッチにはめ込みが若干きついのですが、問題なく使用できています。

対象商品 : 60993177
2021-01-21
用途: クルマのスイッチ
農・林・水産業

安くていつも購入しています!
ラインナップをON-ONやON-OFF-ONなど増やしてもらえたら嬉しいです!

対象商品 : 60993177
2020-12-10
用途: 車用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で助かります。昨日を十分に果たしてくれており、今後もリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする