曜日別特売

ビニタイ PVCリール巻

ビニタイ PVCリール巻 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
(4件のレビュー)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。

幅(mm)4長さ(m)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60993441QC-600-1A6004
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
60993457QC-600-2A6004
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
60993466QC-600-3A6004
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
60993475QC-600-4A6004
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
60993484QC-600-6A6004
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60993493QC-600-7A6004
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60993493
2018-02-05
用途: ケーブルを巻いたときに結ぶため
プロサポート株式会社サービス業

長年(8年)使用しているので問題はありません色は黒です

対象商品 : 60993484
2017-09-30
用途: ケーブルの捕縛
運輸・通信業

いつも利用させて頂いていますが、変わらぬ品質でまんぞくしております。

1が参考にしています
対象商品 : 60993457
2016-06-22
用途: 識別目印

重宝しております

1が参考にしています
対象商品 : 60993484
2014-10-17
用途: コードの収納他

長いコードを括るのに切ってあるものと違い
自分の使いたい分使えるので助かります。
他にも梱包などに使用しています。
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
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする