曜日別特売

ヘルメット取付式VFコート安全ゴーグル M31C

ヘルメット取付式VFコート安全ゴーグル M31C - 理研オプテック

視界が広いワイドビューフレーム。

仕様ベンチレータなし材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm適合(ヘルメット)溝付きタイプ質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×87×57フレーム色ブルー材質(フレーム)軟質エンビ材質(バンド)伸縮バネ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
60995006M31C-VF SPB
4,100
取扱い終了
¥4,100
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする