曜日別特売

フレキ用ゴムパッキンリブ付

フレキ用ゴムパッキンリブ付 - リビラックフレキ用ゴムパッキンリブ付 - リビラック
(9件のレビュー)
仕様フレキ用パッキン材質EPDM厚さ(mm)3.5最高耐熱温度(℃)80商品タイプリブ付内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60997842BP13ER16用
2,500
569
626(税込)
当日出荷
60997851BP20ER20用
3,500
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60997842
2023-06-14
用途: 給水管配管工事
建設業・工事業

特に指定がない限りは、こちらのパッキンを使ってます。
高温下でも5年以上は大丈夫みたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 60997842
2021-08-14
用途: 浴室の湯船にお湯を入れる時。
その他業種

ゴムパッキンがつぶれたので、水漏れし交換しました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 60997842
2020-05-20
用途: G1/2継手の汎用シールパッキンとして

外径約18.3/内径約11.8mm、厚みは約2.4mm(リブ(リングの凸部)含む)。
・G1/2継手(例えば散水用コネクタや、浴場用シャワーのアタッチメントなど)の殆どに使える汎用性があり、
・リングに凸部(リブ)があるため、単なる板パッキンよりシール性が高く、
・1個10円以下とコスパも良い
…とあっては、文句の付けようがありません。
常温水から50℃までの温水であれば、
本品を常用しています。
末永く生産して頂きたい商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 60997851
2018-11-07
用途: フレキに
その他業種

ゴムシートを打ち抜いたパッキンよりもパッキンらしい。トルクがわかりやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 60997842
2018-04-17
用途: 機械のメンテナンス時

やすくてたくさん入っているので、専門業者でもない限り一生ものですね。

2が参考にしています
対象商品 : 60997842
2018-02-05
用途: 水栓とフレキ結合
株式会社ホテル高雄

このタイプは限られたホームセンターしかない又大量に使う場合 2コとか10単位 その点モノタロウですと50コ業務で使うには便利です

2が参考にしています
対象商品 : 60997842
2017-12-29
用途: 給水工事
サービス業

近くでこの商品が売っていないので助かります。
使用感は普通に良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 60997851
2015-05-08
用途: 設備工事

品質OK!値段もホームセンターより安いのでリピーターです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする