高圧洗浄機パイプクリーナーホース

高圧洗浄機パイプクリーナーホース - アイリスオーヤマ高圧洗浄機パイプクリーナーホース - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

ホース長さ(m)10トラスコ品番381-0283適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60997562FPH
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: アイリスの高圧洗浄機に接続して使用

「逆噴射で排水パイプ内をホースが進む」って書いてあったけど、逆噴射で進むより、手で押し込んで行った方が早いかな。
曲がり角が無い排水配管の洗浄ならこれで良いと思います。

対象商品 : 60997562
2023-08-24
用途: 配管の清掃に
プロボックス株式会社建設業・工事業

仕事で配管工事の依頼を受けまして、安価で探していたらこちらが良いと思い購入しました
エンジン式の高圧洗浄で使用しました120kgの圧力をかけて洗浄しましたが問題なく噴射したましたね!汚れも根こそぎ綺麗に落ちました 
少し改良して欲しいのはホースです、ホース腰がなく長く挿入すると途中で曲がったりしますね
もう少し良いホースにして欲しいかな もし改良するならあと5メートル長くしてホースが途中で曲がりにくいホースに!

1が参考にしています
対象商品 : 60997562
2020-11-12
用途: マンションの最終端末ますから公共下水までの排水間の汚れ掃除のため使う予定です。
森田総合計画事務所不動産業

高圧洗浄機は自動車の掃除や外壁の掃除のために以前に購入してありました、その高圧洗浄器に接続、延長して下水管の中を高圧ジェットで掃除してくれるのはありがたい。まだ現実に問題が発生していないので使っては降りませんが、用心のために設備しておきます。

2が参考にしています
対象商品 : 60997562
2020-06-19
用途: 排水パイプ等の清掃用
有限会社 新井合紙所

排水パイプ等、詰まると業者を呼んで、高い作業代を支払いますが、
これで十分です。.

対象商品 : 60997562
2017-02-20
用途: 下水配管などの清掃等に
製造業

家庭向けの洗浄機でも使えますが 水量がたりず勢いが弱いので
水勢で自ら進行する状態にはなりませんのでご注意下さい。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする