曜日別特売

テーブルリフト

テーブルリフト - 和コーポレーション
(1件のレビュー)

車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。

用途
米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)340~855テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷降ろしはフォークリフト必須になります。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60997833KT-180XL15015015061074034085520060スチールΦ200mmノーパンクタイヤ
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

テーブルリフターかんたん動画説明
この動画は、2が参考にしています。
テーブルリフター らくらく荷物積込み
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60997833
2015-05-15
用途: 農機具等の重量物の移動に使用する。特に軽トラックに積む場面が多い。

堅牢な造りに安心感がある。使用している油圧ポンプの形状が大きく信頼性があるように感じる。動作も滑らかである。ブレーキも確実に止まるのでプレート上で作業ができる。機器重量の60㎏は携帯や移動には重過ぎる。他社製品では安価で軽量のものもあったが信頼性、耐久性に疑問を感じたため本機を購入したところである。本機受け取り後開封して操作していたとき、車輪のブレーキを手で解除しようとしたところバネの作用で急激に動作し手の指を切ってしまった。やはりブレーキは足で操作するべきと反省する。今回、高価な買い物をしたので大切に使っていきます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする