曜日別特売

アズピュア クリーンルームウェア[CR100]

アズピュア クリーンルームウェア[CR100] - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームウェア[CR100] - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームウェア[CR100] - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームウェア[CR100] - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームウェア[CR100] - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームウェア[CR100] - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームウェア[CR100] - アズピュア(アズワン)

頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。

仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100対応表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)内容量1着
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用下さい。
※手袋・靴は別売です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6099857610312M
6,910
6,900
7,590(税込)
翌々日出荷
6099858510312L
6,910
6,900
7,590(税込)
翌々日出荷
60998594103122L
6,910
6,900
7,590(税込)
翌々日出荷
60998603103123L
6,910
6,900
7,590(税込)
翌々日出荷
60998612103124L
6,910
6,900
7,590(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
6099862110312M
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
6099863710312L
5,300
取扱い終了
60998646103122L
5,300
取扱い終了
60998655103123L
5,300
取扱い終了
60998664103124L
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする