TORAY(東レ)
トレビーノ ポット型浄水器 PT302F
安心・おいしい水がお手軽に飲める
スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納
スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ
トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質
(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレン
タイプ
トリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ
容量(L)
(浄水部)1.2
本体質量(g)
570(満水時:1675)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×103×282
浄水能力
【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類
活性炭
適用可能カートリッジ
PTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
内容量
1個
注意
※水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。※新しいカートリッジの使用開始時は、取扱説明書に記載の「ご使用前の準備」を必ず行ってください。※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水温により異なります。※35℃以上の温水をろ過しないでください。※浄水は本体容器に入れたまま、冷蔵庫に保管し、24時間以内にお使いください。※室温で長時間放置しないでください。※2週間以上使用しなかった場合は、本体容器ロートフタを食器用中性洗剤をつけた清潔なスポンジで洗浄しよくすすいで新しいカートリッジに交換してください。※高温になる器具(ストーブや電子レンジ)や火気の近くでは使用しないでください。※養魚用などには使用しないでください。※本体カートリッジを凍結させないでください。※高温になる場所(直射日光の強い場所や炎天下中の車中など)で放置、保管しないでください。※また、各部品を80℃以上の温水に浸けないでください。※食器乾燥機、食器洗い機での洗浄、乾燥はしないでください。※本体容器ロートフタは、こまめに洗浄してください。※ご使用済みのカートリッジや本体は、プラスチックゴミとして廃棄ください。※ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。※カートリッジに黒い粉がついている場合があります。これはろ材の活性炭の粉末ですので異常ではございません。その際は、水道水で洗い流してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60999994
PT302F
0.2
200L(1日3L使用の場合2ヶ月、1日2L使用の場合3ヶ月)
PTC.FJ(1個入り) / PTC.F3J(3個入り)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください