曜日別特売

EUROSTAR 40 デジタル撹拌機

EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 - IKA

最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。
安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。
回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。

消費電力(W)112電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源コード(m)1.8内容量1台
注意
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(シャフト)は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0847948540 digital
228,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
6100005540 digital
85,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6100005540 digital0847948540 digital40 digital EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKA 08479485EUROSTAR 40 デジタル撹拌機IKA1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする