曜日別特売

難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV

難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV - 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV - 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV - 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV - 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV - 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV - 三菱マテリアル
刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全28種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48964614VQMHVD020045424
12,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964623VQMHVD02504542.55
12,700
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
48964632VQMHVD030045638
12,700
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964641VQMHVD03504563.58
13,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964657VQMHVD0400456411
13,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964666VQMHVD0500506513
14,800
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964675VQMHVD0600506613
16,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964684VQMHVD0700608719
18,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
48964693VQMHVD0800608819
20,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582652VQMHVD09007010922
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582668VQMHVD0900S08758922
25,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
48964702VQMHVD100070101022
27,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582555VQMHVD1000S0810081022
31,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06582564VQMHVD110075121126
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
06582573VQMHVD1100S10100101126
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
48964711VQMHVD120075121226
35,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582582VQMHVD1200S10110101226
39,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
48964727VQMHVD130075121326
44,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
06582598VQMHVD1300S12110121326
44,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
48964736VQMHVD140090161430
60,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
06582607VQMHVD1400S12130121432
57,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
48964745VQMHVD160090161635
71,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
06582616VQMHVD1800100161840
72,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582625VQMHVD1800S16150161842
96,100
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
06582634VQMHVD2000110202045
108,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582643VQMHVD2500125252555
153,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
61389355VQMHVD010045412
12,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
61389364VQMHVD01504541.53
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする