三菱マテリアル
チップ SPMR
形状
正方形90°
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
材質
MP3025
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48961227
SPMR090304 MP3025
9.525
0.4
¥10,800
¥
7,498
¥8,248
(税込)
7日以内出荷
48961236
SPMR090308 MP3025
9.525
0.8
¥10,800
¥
7,498
¥8,248
(税込)
7日以内出荷
48961245
SPMR120304 MP3025
12.7
0.4
¥14,400
¥
9,600
¥10,560
(税込)
7日以内出荷
48961254
SPMR120308 MP3025
12.7
0.8
¥14,400
¥
9,600
¥10,560
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください