曜日別特売
(5件のレビュー)
材質ステンレス(SUS316)種類アイプレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6100606615-129183561740
オープン629
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り2点です
6100607515-130224082050
オープン879
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り83点です
6100605715-128143051235
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6100605715-1280039180115-12815-128 ステンアイプレート アイアイ 00391801ステンアイプレートアイアイ1個
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61006057
2020-05-21
用途: ロープを張り巡らせるために仕様。
その他業種

2方向から力が加わる使い方なので4つ穴を選びましたが、予想通りしっかりしていて安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 61006075
2019-07-08
用途: 二点吊りで荷重計算して選びました!
Cloud Nineサービス業

二点吊りで荷重計算して選びました!
欲を言えば、全ての商品に、参考使用荷重をわかりやすくkgで、掲載されていると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 61006057
2017-06-09
用途: 危険個所進入防止のロープ張り
個人のお客様

外部で使用したので、さびる心配がなくていい。
アイボルトの選択肢もあったけど、コンクリートビス使えるこちらの方が使用しやすいので、こちらを選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 61006066
2016-03-29
用途: 新規購入

問題なく使用できました。

対象商品 : 61006057
2015-09-19
用途: ロープ掛け

取り付けビスついてたら嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする