曜日別特売

ステンアイスナップ

ステンアイスナップ - アイアイステンアイスナップ - アイアイステンアイスナップ - アイアイステンアイスナップ - アイアイステンアイスナップ - アイアイ
材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6100615415-508No.28140B212
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6100613615-506No.05320B05
オープン
取扱い終了
代替品有
6100614515-507No.17330B110
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6100613615-5060039184615-50615-506 ステンアイスナップ アイアイ 00391846ステンアイスナップアイアイ1個
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6100614515-5070039185515-50715-507 ステンアイスナップ アイアイ 00391855ステンアイスナップアイアイ1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする