アイアイ
ステンナスカン
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61006163
15-413
60
60
7
7
6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61006172
15-414
80
100
10
11
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
61006181
15-415
100
150
13
12
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください