曜日別特売

ステン回転スナップ

ステン回転スナップ - アイアイステン回転スナップ - アイアイステン回転スナップ - アイアイステン回転スナップ - アイアイステン回転スナップ - アイアイステン回転スナップ - アイアイ
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6100619715-519No.18730A19
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
6100620615-520No.210040A211
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする