大見工業
塩ビ管用電着ダイヤカットソー
(1件のレビュー)
刃厚(mm)
1.7
適合材
塩ビ管
ダイヤ層幅(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61008787
DDP-105
105
20/15
¥
9,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61008796
DDP-125
125
22/15
¥
12,960
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください