曜日別特売

コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付)

コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付) - 大見工業コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付) - 大見工業コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付) - 大見工業
刃厚(mm)2穴径(Φmm)22適合材コンクリートダイヤ層幅(mm)4.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61008823DDA-105105
10,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
61008832DDA-125125
16,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする