サミット缶

サミット缶 - 住商セメントサミット缶 - 住商セメントサミット缶 - 住商セメントサミット缶 - 住商セメント
(4件のレビュー)

軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)

用途コンクリートの供試体型枠
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61011727SC5×101箱(60本)-5×10
オープン30,980
30,980
34,078(税込)
当日出荷
61011736SC10×201箱(48本)-10×20
オープン30,980
30,980
34,078(税込)
当日出荷
車上渡し
61011745SC12.5×251箱(18本)-12.5×25
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61011754SC15×301箱(18本)-15×30
オープン30,980
30,980
34,078(税込)
当日出荷
73550219SC10×20【ワケあり】1箱(48本)※理由あり(未使用・パッケージ不良)10×20
オープン30,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61011736
2024-04-30
用途: テストピース
製造業

コンクリートのテストピースを取るのに使用しています

対象商品 : 61011727
2023-07-06
用途: テストピース作成用

取り扱いがしやすい商品です。
また、外側に必要事項を記載することができます。

対象商品 : 61011727
2017-12-09
用途: 無収縮モルタル 圧縮試験
株式会社 キラテック建設業・工事業

特別問題ありません。
出来ればコストダウンを希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 61011727
2015-11-02
用途: モルタル供試体作成のため

よく使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする