曜日別特売

コンセントN-Eテスタ

コンセントN-Eテスタ - 共立電気計器

コンセントのどんな誤配線も見逃さない!簡単・確実・スピーディーな測定を実現。
従来困難であった活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。
N-E誤配線でも30mA以上の漏電ブレーカーを動作させない測定電流(約10mA)。
コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。
正常/誤配線を、LED(緑/赤)ランプとブザーで判定。 誤配線状況が一目で分かるLCD表示。

付属品
8218 (3P/2P変換アダプタ)
9161 (携帯用ケース)
単3アルカリ乾電池 LR6 (1.5V) ×2、取扱説明書
測定範囲
[電圧計(L-N間の電圧を測定)]80~120V(表示範囲:80~250V) [45~65Hz]
[抵抗計(N-E間の抵抗を測定) ※ 接地抵抗値ではありません]0.0~199.9 / 200~1999Ω
使用電池
単3アルカリ乾電池 LR6 (1.5V) ×2
(オートパワーオフ:約10分)(測定回数:約3,000回)
測定内容
(コンセント3Pの場合)正常、N-E/L-N/L-E逆接続、
N/E未接続、電圧異常
(コンセント2Pの場合)正常、L-N逆接続、電圧異常
確度
[電圧計(L-N間の電圧を測定)]±2%rdg±4dgt
[抵抗計(N-E間の抵抗を測定) ※ 接地抵抗値ではありません]±3%rdg±5dgt
トラスコ品番479-6543質量(g)約250(電池含む)定格電圧(V)(コンセントチェック)100[50/60Hz]使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)測定電流(コンセントチェック)10mA以下周波数5.3Hz※15mAの漏電ブレーカーには対応しておりません。保存温湿度範囲-20~60℃ 85%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×39コンセント3P/2P内容量1台
注意
※N-E判定機能のご注意。KEW4500が対象としているのはB種(系統接地)とD種(機器接地)が分離している接地方式【T-T接地】です。
※機器接地が保護導体で系統接地に直接接続されている接地方式【T-N接地、構造体接地、共用接地】では、判定を行うことができません。
※T-T接地でもN-E間の抵抗値が2Ω以下の場合は、”N-E判定不可”と表示されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61012025KEW4500
32,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61012025KEW450054643926KEW4505KEW4500 コンセントテスタ 共立電気計器 54643926コンセントテスタ共立電気計器1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする