モノタロウ

コーキングガン(回転式)

コーキングガン(回転式) - モノタロウ
(21件のレビュー)

カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。

用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。適合330mL用材質(装填部)スチール全長(mm)333質量(g)530内容量1個
注意
※装着部長さ:226mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61012226M3026B
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61012226M3026B56271766-M3026B コーキングガン 回転式 モノタロウ 56271766コーキングガン 回転式モノタロウ1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61012226
2017-10-30
用途: 給湯器取り付け時
製造業

本体がしっかりしているため、壊れにくい、押すレバーもちょうどいい位置にあるため、使いやすい。

対象商品 : 61012226
2017-05-19
用途: コーキング作業時
フェイスフルホーム株式会社建設業・工事業

安価なわりに素材感も丈夫でしっかりとした作りになっており問題なく使用出来ています。

対象商品 : 61012226
2017-08-24
用途: 窓型枠の防水作業
建設業・工事業

窓型枠からの雨水を防水するために、
防水両面ゴムテープの上に、二重防水膜として塗布した。

対象商品 : 61012226
2016-09-29
用途: 建物目地コーキング
菱東漁業

外物置の接合部がさびてきたので,ケレン塗装後シリコンシーラントでコーキング実施。長年使って傷んだガンの取り替えです。

対象商品 : 61012226
2016-06-05
用途: あつしゅく代用部品として使用
トリガー工研

やや満足しています、あつしゅくに力がかかるのでレバーがやや曲がるので補強して使用しています、レバーをもう少し厚くするか、曲がらない材質にして頂ければ、もつと沢山仕入れたいと思います。
厚いレバーだけ、仕入れることができれば仕入れたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 61012226
2016-05-06
用途: 瓦のラバーロック
自動車・二輪車・自転車関連業

傾斜があるやねですから、出来ればコーキンガンに滑り止めがあれば、助かります。

対象商品 : 61012226
2015-09-23
用途: 防水とか目地埋めです。
サービス業

セメダインのコーキング剤を打つために使いましたが、良かったです。
素人の私でも使えました。

対象商品 : 61012226
2015-10-05
用途: 隙間塞ぎや防水作業
その他業種

使用が簡単で、色、デザイン、価格全てに満足です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする