小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)

小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ) - 新神戸電機

スタンバイユース用高率放電タイプ蓄電池です。
負荷時間の目安は0.1~1時間です。
HVシリーズの約1.7倍のトリクル期待寿命

用途UPS、防災・防犯システム等定格電圧(V)12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※小型制御弁式鉛蓄電池を使用する前に、必ず蓄電池の取扱説明書または注意書きをお読みください。
※誤使用すると蓄電池を漏液、発熱、爆発させたり、人身を損傷させたりする原因になることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61017905HF7-12(187)15165(液入り)約2.71007(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61017914HF7-12(250)15165(液入り)約2.71007(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61017923HF12-1215198(液入り)約4.310012(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61017932HF17-12A18176(液入り)約6.416717(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61017941HF28-12A166125(液入り)約9.417528(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61017957HF44-12A197165(液入り)約1517044(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする