全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ)

全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) - TRUSCO

頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。
専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。
上向き、下向きでも使用可能。

仕様縦段積み可能台数/3台付属品連結用ジョイントパーツ(4個)種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632保証期間5年材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)材質(脚部)(パイプ部)スチール使用期間(設計上の標準)10年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
風量調整
羽根枚数
電源(V)
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293542TFZPA-45Z443段式(強・中・弱)4単相100アルミ
63,300
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61035502TFZP-45Z453段式(強・中・弱)4単相100AS樹脂
46,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする