曲がりコネクタ(30°)

曲がりコネクタ(30°) - 未来工業曲がりコネクタ(30°) - 未来工業曲がりコネクタ(30°) - 未来工業曲がりコネクタ(30°) - 未来工業曲がりコネクタ(30°) - 未来工業曲がりコネクタ(30°) - 未来工業曲がりコネクタ(30°) - 未来工業
(4件のレビュー)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86838534FNK-16G1袋(10個)31.43149.712.5PF管16(MFは除く)
1,000
699
769(税込)
当日出荷
86838543FNK-16GS1袋(10個)31.43047.211.8PF管16(MFは除く)
1,000
699
769(税込)
当日出荷
86838552FNK-22G1袋(10個)39.33158.112.5PF管22(MFは除く)
1,300
889
978(税込)
翌々日出荷
86838561FNK-28G1袋(10個)46.94470.214PF管28(MFは除く)
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25661589FNK16GS1個31.53047.212PF管16(MFは除く)
100
97
107(税込)
当日出荷
25661598FNK22G1個39.53158.112.5PF管22(MFは除く)
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
25661607FNK28G1個474470.214PF管28(MFは除く)
260
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラのケーブルを収納するPF管と中継ボックスの接続箇所に使用しました。PF管とボックスにやや角度がある場所だったので、ストレートのコネクタだとやや無理がありました。この材料があり、助かりました。

対象商品 : 86838561
2023-12-13
用途: 半屋外電気工事
建設業・工事業

既設露出配線がネズミのイタズラで噛じられるというのでPF管で保護したのですが、ケーブルに余長が無く最短距離でボックスに入れたかったので使用、十分に目的を果たしてくれました。

対象商品 : 86838534
2023-02-02
用途: 電話工事
Ycom

値段がリーズナブルでとても使いやすくいい商品でした!!!

対象商品 : 86838552
2020-02-29
用途: 防犯カメラ取り付け時の配管
その他業種

配管の最小曲げRテンションを和らげるために使用しました。狙い通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする