未来工業
調整サポート(立ち上げ用)
(1件のレビュー)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86839295
SNC-16
240
195
100
28
26.5
¥
680
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839304
SNC-22
300
210
105
37
35
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839313
SNC-22L
367
203
110
37
35
¥
760
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839322
SNC-36
397
202
107
46
44
¥
820
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください