未来工業
マシンフレキコネクタ(盤用タイプ)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
適合ノック径(Φmm)
22
27
34
電線管の呼び
16
22(25)
28(31)
ねじの呼び
G1/2
G3/4
G1
内容量
1個
1袋(10個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合径(Φmm)
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86842847
MFPK-16SBK
1袋(10個)
マシンフレキ16
22
16
G1/2
35
30
47
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842856
MFPK-16SBM
1袋(10個)
マシンフレキ16
22
16
G1/2
35
30
47
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842865
MFPK-22BK
1袋(10個)
マシンフレキ22
27
22(25)
G3/4
44
35
57
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842874
MFPK-22BM
1袋(10個)
マシンフレキ22
27
22(25)
G3/4
44
35
57
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52145048
MFPK-28BK
1個
マシンフレキ28
34
28(31)
G1
53
43
65
¥
820
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52145057
MFPK-28BM
1個
マシンフレキ28
34
28(31)
G1
53
43
65
¥
820
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842883
MFPK-28BK
1袋(10個)
マシンフレキ28
34
28(31)
G1
53
43
65
¥
6,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842892
MFPK-28BM
1袋(10個)
マシンフレキ28
34
28(31)
G1
53
43
65
¥
6,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください