未来工業
ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ)
適合ねじ
呼び4・5
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
適合釘
Φ2.5mm以下
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86847117
SCH-R190
1袋(100個)
190
15~45
¥3,100
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847126
SCH-R190K
1袋(100個)
190
15~45
¥3,600
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847135
SCH-R260
1袋(100個)
260
30~65
¥3,600
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847144
SCH-R260K
1袋(100個)
260
30~65
¥4,300
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847153
SCH-R460
1袋(50個)
460
40~130
¥4,300
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847162
SCH-R460K
1袋(50個)
460
40~130
¥4,750
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください