未来工業
パイプフード(鐘型) ミライガード316(重塩害・塩害地域用)
材質
ステンレス製
付属品
ボディーと同色ビス付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86867191
PYK-SC100A
シルバー
146
87
97
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867207
PYK-SC100ACG
シャンパンゴールド
146
87
97
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867216
PYK-SC100AH
クリア(ヘアライン)
146
87
97
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867225
PYK-SC100AK
ブラック
146
87
97
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867234
PYK-SC100AKN
ブラック(ツヤなし)
146
87
97
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867243
PYK-SC100AM
ミルキーホワイト
146
87
97
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867252
PYK-SC100AT
チョコレート
146
87
97
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867261
PYK-SC150A
シルバー
191
126.5
145
192
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867277
PYK-SC150ACG
シャンパンゴールド
191
126.5
145
192
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867286
PYK-SC150AH
クリア(ヘアライン)
191
126.5
145
192
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867295
PYK-SC150AK
ブラック
191
126.5
145
192
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867304
PYK-SC150AKN
ブラック(ツヤなし)
191
126.5
145
192
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867313
PYK-SC150AM
ミルキーホワイト
191
126.5
145
192
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867322
PYK-SC150AT
チョコレート
191
126.5
145
192
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください