曜日別特売

パイプフード(鐘型)防火ダンパー付

パイプフード(鐘型)防火ダンパー付 - 未来工業パイプフード(鐘型)防火ダンパー付 - 未来工業
(1件のレビュー)
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ
ボディーと同色ビス付
材質ステンレス製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86867426PYK-S150AD1シルバー191126.5145192
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
86867435PYKS150AD1CGシャンパンゴールド191126.5145192
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867383PYK-S100AD1シルバー1468797140
オープン
取扱い終了
86867392PYKS100AD1CGシャンパンゴールド1468797140
オープン
取扱い終了
返品不可
86867401PYK-S125AD1シルバー191126.5145192
オープン
取扱い終了
返品不可
86867417PYKS125AD1CGシャンパンゴールド191126.5145192
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86867383PYK-S100AD149553963PYK-S100AD1PYK-S100AD1 パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付 未来工業 49553963パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付未来工業1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
86867392PYKS100AD1CG49553972PYKS100AD1CGPYKS100AD1CG パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付 未来工業 49553972パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付未来工業1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86867383
2019-11-09
用途: 新築防火ガラリ
建設業・工事業

大変安いですが、他社製品と比べ全く問題ありませんでした。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする