リヒトラブ
ルーパーファイル
パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。
1~100枚までしっかりファイリング。
0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。
サイズ
A4ヨコ
色
青
収納枚数
100
材質
表紙・綴じ具/ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙生地/0.3
タイプ
ヨコ型
種類
フラットファイル
背幅(mm)
6
穴数
2
縦(mm)
213
横(mm)
311
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76129821
F-3040
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください