F-3040 ルーパーファイル リヒトラブ 76129821

F-3040 ルーパーファイル リヒトラブ 76129821
F-3040 ルーパーファイル リヒトラブ 76129821
F-3040 ルーパーファイル リヒトラブ 76129821
F-3040 ルーパーファイル リヒトラブ 76129821
F-3040 ルーパーファイル リヒトラブ 76129821
F-3040 ルーパーファイル リヒトラブ 76129821

ルーパーファイルF-3040

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
76129821
品番
F-3040
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。
1~100枚までしっかりファイリング。
0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。

材質
表紙・綴じ具/ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙生地/0.3
色
青
サイズ
A4ヨコ
タイプ
ヨコ型
種類
フラットファイル
収納枚数
100
背幅(mm)
6
穴数
2
縦(mm)
213
横(mm)
311
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76129821
2026-03-08
用途: 歌詞カード集
医療・福祉・介護関連業

高齢者サロンの歌集を挟むのに購入。50枚ほどの歌詞カードを挟んで一人一冊づつ用意。ファイルの横型があまり無いのでこちらの商品は好評です。少し留め具のプラスチックが硬いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする