曜日別特売

MS-2用空気抜栓

MS-2用空気抜栓 - マサダ製作所
(15件のレビュー)
適合本体MS-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61033594-
330
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージジャッキのオイル交換を行うのついでに、ゴム部品である栓もあわせて行った。扱いの少ない部品のために助かりました。

2025-07-21
用途: 劣化した油圧ジャッキのフィラーキャップ取り換え用

マサダのボトルジャッキとサービスジャッキのフィラーキャップに亀裂が入ってオイル漏れを起こしていたので交換用の物を探していたら、こちらを見つけ、取替えしました。 アフターパーツを扱ってくれるモノタロさんにはいつもお世話になっております。
 因みに、ゴム栓の首部の直径は10mmで、マサダのボトルジャッキの穴は8.8mmでした。 2mm厚の穴までなら他社の油圧機器にも使えそうです。
 15年前購入のノーブランド(今のモノタロウブランド?)のリフトテープルやJTCのエンジンクレーンにも使えました。

1が参考にしています
2025-03-10
用途: 設備修理

ドラム缶ドーリー(カヤバ製ジャッキユニット内臓)の作動油注入孔プラグとして転用。(昔、作動油注入の際に散逸してしまっていた。)
孔サイズに対してやや大き過ぎたが、問題なく使用できた。
こうしたゴムプラグの資料が見つけにくく、カヤバ製としか判明していないジャッキユニットに適合するかどうかは判らなかったが、問題なく復旧した。

対象商品 : 61033594
2025-04-20
用途: カヤバ シザースジャッキのラバープラグ代替
その他業種

取り外したものより少し大きい感がありましたが、温めてからヘラで優しく装着。エア抜きも難なく出来ました。
参考:カヤバ ラバープラグ部品番号32001-01405

1が参考にしています
2025-04-04
用途: マサダガレージジャッキのオイルの栓
農・林・水産業

ジャッキが上まで上がれなくなったのでオイルを足そうと開けて見ると
栓が劣化してボロボロで探したところMonotaROさんにあるのを発見し
すぐ注文しました

対象商品 : 61033594
2024-08-26
用途: カヤバ工業(株)製シザーズジャッキ修理用

カヤバ工業(株)製シザーズジャッキを20年程使用していますが、最近になって
ジャッキが途中で上がらなくなり、オイル交換と同時に交換しました。
 サイズ的には、従前の物に比べ多少大きいですが問題なく取り付け及びエアー抜きも
スムーズに出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 61033594
2024-06-25
用途: ジャッキ空気抜き栓。

KYBシザースジャッキ穴径8mmに取付可能。やや大きいが柔軟性があるので、ドライバー等で挿入可能。当面様子見。

1が参考にしています
対象商品 : 61033594
2024-03-14
用途: 機械のメンテナンス
伊東屋工業サービス業

空気抜栓が劣化してメンテナンスに困っていたけど、部品入手できて良かったです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする