ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ

ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ - 理研ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。

用途
10mm以下の薄物用。
◎磁器タイル、陶器タイル
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)100厚さ(mm)1穴径(Φmm)20高さ(mm)5適合材タイル・瓦RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61033804R-100T-1.0
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-08
用途: 瓦切断
石原瓦店建設業・工事業

充電グラインダー使用しまたが、最初は切れ無いだろうと、思ってましたが凄く切れそれいらい、コードレスばかりです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする