理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドタイル用 ウェーブ
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途
◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ
○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20
高さ(mm)
5
適合材
タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61033813
R-100T-1.4
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください