曜日別特売

ダイヤモンドカッター 電着タイプ

ダイヤモンドカッター 電着タイプ - 理研ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。

用途
◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂
○窯業サイディング、スレート
適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレート外径(Φmm)105穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61033822R-105Y105201.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61033822
2020-06-14
用途: プラスチック FRP の船体の解体
サービス業

FRPの切断は非常によく切れ1枚で0.5トンの船の解体作業ができました。
刃先はまだ少し残ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする