曜日別特売

クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

クリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブクリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ
(1件のレビュー)

交換式背見出し。分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。タイトル記入用インデックスシール付き。マルチテコロック金具。

サイズA4・S型その他交換用ポケット:G49070付属品インデックスシール付き材質表紙/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール穴数30縦(mm)314内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
背幅(mm)
横(mm)
最大ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76136697G3804403526510ポケット
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
76136706G3805605027520ポケット
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76136697
2020-03-15
用途: 書類整理

商品は文句なしにしっかりした作りです。
社用車の車検証のコピーを入れるファイルに10年以上使っていますが壊れたりすることもありません。
ロングランで変わらず製造していただけると、いざ買い足すとき同じものが買えるのがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする