Mutual クリヤーブック A4 ポケット60枚

Mutual クリヤーブック A4  ポケット60枚 - リヒトラブMutual クリヤーブック A4  ポケット60枚 - リヒトラブMutual クリヤーブック A4  ポケット60枚 - リヒトラブMutual クリヤーブック A4  ポケット60枚 - リヒトラブMutual クリヤーブック A4  ポケット60枚 - リヒトラブMutual クリヤーブック A4  ポケット60枚 - リヒトラブMutual クリヤーブック A4  ポケット60枚 - リヒトラブMutual クリヤーブック A4  ポケット60枚 - リヒトラブ

トップインタイプの厚口クリヤーブックです。フラットに開いて書類の閲覧がしやすいです。

材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット:ポリプロピレン(生地厚0.08mm)
質量(g)
754
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×29×306
収納枚数(枚)
ポケット60
内容量
1冊
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742818N2402-4テラコッタオレンジ
¥1,250
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742827N2402-11スレートブルー
¥1,250
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742836N2402-16アイボリー
¥1,250
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする