リヒトラブ
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
(1件のレビュー)
綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。ポケットは最大60枚まで増やすことができます。
サイズ
B5・S型
色
青
グリーン購入法
適合
その他
交換用ポケット:G49060(本体付属と多少異なります)
付属品
インデックスシール付き
材質
表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
収納枚数
60
背幅(mm)
25
穴数
26
縦(mm)
274
横(mm)
230
最大ポケット数
15ポケット
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76136751
G3807
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください