日立
LED電球小型 広配光タイプ
調光(明るさが調整できる)機能の付いた照明器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)。
屋外では使用できません。
質量(g)
47
定格消費電力(W)
7
定格寿命(時間)
40000
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
35×77
口金
E17
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61034163
LDA7D-G-E17/S
620
昼光色
小形電球50W形相当
オープン
取扱い終了
61034172
LDA7L-G-E17/S
510
電球色
小形電球40W形相当
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください