曜日別特売

パイプセットC(U型)

パイプセットC(U型) - 南海プライウッドパイプセットC(U型) - 南海プライウッド

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。

材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32内容量1セット
注意
数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62836864HPC-U32-900900
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836873HPC-U32-14001400
8,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836882HPC-U32-19001900
8,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836891HPC-U32-29002900
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする