曜日別特売

パイプセットC(丸型)

パイプセットC(丸型) - 南海プライウッドパイプセットC(丸型) - 南海プライウッド

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。

セット内容
【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本
【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個
ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32内容量1セット
注意
数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62836907HPC-M32-900900
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
62836916HPC-M32-14001400
8,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
62836925HPC-M32-19001900
8,800
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
62836934HPC-M32-29002900
13,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする