曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) - 三ツ星ベルト
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)内容量1個
305件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58481491A1-18S5M0150AF-10T3K-332.5-22-2227.6928.651741.81018
6,560
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481507A1-18S5M0150AF-11T3K-332.5-22-2227.6928.651741.81118
6,560
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481534A1-20S5M0150AF-10T3K-352.5-22-2230.8731.831741.81020
6,840
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481543A1-20S5M0150AF-11T3K-352.5-22-2230.8731.831741.81120
6,840
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481552A1-20S5M0150AF-12T3K-352.5-22-2230.8731.831741.81220
6,840
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
58481595A1-22S5M0150AF-10T3K-402.5-22-2834.0535.011741.81022
7,360
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481604A1-22S5M0150AF-11T3K-402.5-22-2834.0535.011741.81122
7,360
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481613A1-22S5M0150AF-12T3K-402.5-22-2834.0535.011741.81222
7,360
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
58481622A1-22S5M0150AF-14T3K-402.5-22-2834.0535.011752.31422
7,360
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481631A1-22S5M0150AF-15T3K-402.5-22-2834.0535.011752.31522
7,360
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
58481692A1-24S5M0150AF-10T3K-442.5-22-3237.2438.21741.81024
8,200
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481701A1-24S5M0150AF-11T3K-442.5-22-3237.2438.21741.81124
8,200
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481717A1-24S5M0150AF-12T3K-442.5-22-3237.2438.21741.81224
8,200
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481726A1-24S5M0150AF-14T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31424
8,200
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481735A1-24S5M0150AF-15T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31524
8,200
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481744A1-24S5M0150AF-16T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31624
8,200
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481753A1-24S5M0150AF-17T3K-442.5-22-3237.2438.21752.31724
8,200
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481832A1-25S5M0150AF-10T3K-442.5-22-3238.8339.791741.81025
8,450
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481841A1-25S5M0150AF-11T3K-442.5-22-3238.8339.791741.81125
8,450
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481857A1-25S5M0150AF-12T3K-442.5-22-3238.8339.791741.81225
8,450
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481866A1-25S5M0150AF-14T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31425
8,450
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481875A1-25S5M0150AF-15T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31525
8,450
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481884A1-25S5M0150AF-16T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31625
8,450
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481893A1-25S5M0150AF-17T3K-442.5-22-3238.8339.791752.31725
8,450
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481972A1-26S5M0150AF-10T3K-472.5-22-3440.4241.381741.81026
8,690
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481981A1-26S5M0150AF-11T3K-472.5-22-3440.4241.381741.81126
8,690
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
58481997A1-26S5M0150AF-12T3K-472.5-22-3440.4241.381741.81226
8,690
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482006A1-26S5M0150AF-14T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31426
8,690
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482015A1-26S5M0150AF-15T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31526
8,690
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482024A1-26S5M0150AF-16T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31626
8,690
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482033A1-26S5M0150AF-17T3K-472.5-22-3440.4241.381752.31726
8,690
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482042A1-26S5M0150AF-18T3K-472.5-22-3440.4241.381762.81826
8,690
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482137A1-28S5M0150AF-10T3K-482.5-22-3643.644.561741.81028
9,120
9,098
10,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482146A1-28S5M0150AF-11T3K-482.5-22-3643.644.561741.81128
9,120
9,098
10,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482155A1-28S5M0150AF-12T3K-482.5-22-3643.644.561741.81228
9,120
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
58482164A1-28S5M0150AF-14T3K-482.5-22-3643.644.561752.31428
9,120
9,098
10,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482173A1-28S5M0150AF-15T3K-482.5-22-3643.644.561752.31528
9,120
9,098
10,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482182A1-28S5M0150AF-16T3K-482.5-22-3643.644.561752.31628
9,120
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
58482191A1-28S5M0150AF-17T3K-482.5-22-3643.644.561752.31728
9,120
9,098
10,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482207A1-28S5M0150AF-18T3K-482.5-22-3643.644.561762.81828
9,120
9,098
10,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482216A1-28S5M0150AF-19T3K-482.5-22-3643.644.561762.81928
9,120
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
58482225A1-28S5M0150AF-20T3K-482.5-22-3643.644.561762.82028
9,120
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
58482331A1-30S5M0150AF-10T3K-512.5-22-3646.7947.751741.81030
9,550
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482347A1-30S5M0150AF-11T3K-512.5-22-3646.7947.751741.81130
9,550
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482356A1-30S5M0150AF-12T3K-512.5-22-3646.7947.751741.81230
9,550
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482365A1-30S5M0150AF-14T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31430
9,550
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482374A1-30S5M0150AF-15T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31530
9,550
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482383A1-30S5M0150AF-16T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31630
9,550
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482392A1-30S5M0150AF-17T3K-512.5-22-3646.7947.751752.31730
9,550
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
58482401A1-30S5M0150AF-18T3K-512.5-22-3646.7947.751762.81830
9,550
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする