TOTO
フリースタイル手すり用木口化粧材 (80幅15厚出隅)
材質
天然木(ホワイトアッシュ ムク材)
幅(mm)
80
厚さ(mm)
15
寸法L(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58941032
EWT25DK1UC#BF
ブラウン
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941057
EWT25DK1UC#NF
ライトナチュラル
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941066
EWT25DK1UC#NW1
ホワイト
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941075
EWT25DK1UC#PF
ペールブラウン
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941041
EWT25DK1UC#CF
クリアナチュラル
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください