TOTO
フリースタイル手すり用木口化粧材(110幅15厚大壁)
材質
天然木(ホワイトアッシュ ムク材)
幅(mm)
110
厚さ(mm)
15
寸法L(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58941127
EWT25DK2UA#BF
ブラウン
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941145
EWT25DK2UA#NF
ライトナチュラル
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941154
EWT25DK2UA#NW1
ホワイト
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941163
EWT25DK2UA#PF
ペールブラウン
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58941136
EWT25DK2UA#CF
クリアナチュラル
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください