曜日別特売

ツイストリング・ノート(専用リーフ・B5横罫A罫)

ツイストリング・ノート(専用リーフ・B5横罫A罫) - リヒトラブツイストリング・ノート(専用リーフ・B5横罫A罫) - リヒトラブツイストリング・ノート(専用リーフ・B5横罫A罫) - リヒトラブ
(1件のレビュー)

ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(29穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*B5バインダーノート用26穴リーフは利用できません。

サイズセミB5・S型材質上質紙枚数30穴数29縦(mm)252横(mm)179横罫A罫罫線A罫7mm×31行内容量1組(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76143164N-1600A
320
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツイストリング・ノート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76143164
2023-01-09
用途: 会議
建設業・工事業

紙の厚さがちょうどよく、罫線の色も目にきつくないので、使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする