ツイストリング・ノート(B5横罫)

ツイストリング・ノート(B5横罫) - リヒトラブツイストリング・ノート(B5横罫) - リヒトラブツイストリング・ノート(B5横罫) - リヒトラブツイストリング・ノート(B5横罫) - リヒトラブ
(1件のレビュー)

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 専用リーフ(A5/24穴、B5/29穴)の採用で、スリムな綴じ具でもリーフがスムーズに回転! あけるとき 抜き差し・交換したいページを開き、リーフの○印を持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。 とじるとき リングをつまむだけで閉じられます。リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。リングノートと同じ薄さなのでカバンの中もスッキリ。

サイズセミB5・S型材質オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン(色透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙厚さ(mm)表紙生地/0.5枚数30収納枚数30(最大40)背幅(mm)12穴数29縦(mm)252横(mm)185行数36B罫罫幅(mm)6罫線B罫6mm×36行内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76143261N-1608
450399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り2点です
76143207N-1608乳白
450
取扱い終了
代替品有
76143216N-1608
450
取扱い終了
76143225N-1608
450
取扱い終了
76143234N-1608青緑
450
取扱い終了
76143243N-1608
450
取扱い終了
返品不可
76143252N-1608
450
取扱い終了
返品不可
76143277N-1608黄緑
450
取扱い終了
返品不可
76143286N-1608
450
取扱い終了
返品不可
76143295N-1608
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツイストリング・ノート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76143207N-160853305220N2725-1N-1608 オープンリングノート リヒトラブ 53305220オープンリングノートリヒトラブ1冊
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76143216
2023-02-08
用途: 図面・講義レッスン他、なんでも使っています。
REJECT株式会社建設業・工事業

表紙の色で講習、打合せ、家いろいろりいろ分けて
使っています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする