クリヤーブック・ルポ

クリヤーブック・ルポ - リヒトラブクリヤーブック・ルポ - リヒトラブクリヤーブック・ルポ - リヒトラブ
(1件のレビュー)

リングに継ぎ目がない綴じ具なので、ポケットの回転がスムーズ。綴じ具が薄いから背幅がとてもスリム。表紙はピンストライプ入りの微透明P.P.素材。分類・整理に便利な交換式背見出し。分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。

その他交換用ポケット:N-1478・N-2055~N-2010付属品中台紙付き材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール・POM樹脂厚さ(mm)表紙生地/1.0、ポケット生地/0.06背幅(mm)19最大ポケット数20ポケット内容量1冊
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76145142N-4605A3・S型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
76145045N-4600B6・E型
1,050
取扱い終了
76145054N-4601A5・S型
1,100
取扱い終了
76145063N-4602B5・S型
1,300
取扱い終了
76145072N-4603A4・S型
1,300
取扱い終了
76145081N-4603A4・S型
1,300
取扱い終了
76145097N-4603A4・S型
1,300
取扱い終了
76145106N-4603A4・S型
1,300
取扱い終了
76145115N-4603A4・S型
1,300
取扱い終了
76145124N-4604B4・S型
2,200
取扱い終了
返品不可
76145133N-4604B4・S型
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 資料類をきれいに保存のため。
サービス業

同類の製品の中では価格が手ごろで、コスパの良さを感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする