クリヤーブック・ルポワイド

クリヤーブック・ルポワイド - リヒトラブクリヤーブック・ルポワイド - リヒトラブクリヤーブック・ルポワイド - リヒトラブクリヤーブック・ルポワイド - リヒトラブクリヤーブック・ルポワイド - リヒトラブクリヤーブック・ルポワイド - リヒトラブ

リングに継ぎ目がない綴じ具なので、ポケットの回転がスムーズ。綴じ具が薄いから背幅がとてもスリム。表紙はピンストライプ入りの微透明P.P.素材。分類・整理に便利な交換式背見出し。分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。

その他交換用ポケット:N-1478・N-2055~N-2010材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール・POM樹脂厚さ(mm)表紙生地/1.0、ポケット生地/0.06背幅(mm)24最大ポケット数30ポケット内容量1冊
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76145221N-4613A4・S型
2,1001,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り4点です
76145151N-4610B6・E型
1,250
取扱い終了
76145167N-4611A5・S型
1,800
取扱い終了
返品不可
76145176N-4612B5・S型
1,700
取扱い終了
76145185N-4613A4・S型
1,750
取扱い終了
76145194N-4613A4・S型
2,100
取扱い終了
返品不可
76145203N-4613A4・S型
1,750
取扱い終了
76145212N-4613A4・S型
1,750
取扱い終了
76145237N-4614B4・S型
3,100
取扱い終了
76145246N-4614B4・S型
3,400
取扱い終了
返品不可
76145255N-4615A3・S型
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリヤーブック・ルポ_ルポワイド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする